排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50544604 品番 TY
参考基準価格(税別)¥34,240 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)150×100 呼び径(B)6×4 材質鋳鉄 寸法A(mm)212 寸法B(mm)72 寸法C(mm)229 寸法A'(mm)173 寸法C'(mm)196 寸法B'(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする