伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544613
品番
TY
参考基準価格(税別)
¥42,750
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×125
呼び径(B)
6×5
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
244
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
250
寸法A'(mm)
205
寸法C'(mm)
214
寸法B'(mm)
49
商品豆知識
配管工事を支える補助部材