排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50544629 品番 TY
参考基準価格(税別)¥170,930 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 材質鋳鉄 寸法A(mm)330 寸法B(mm)130 寸法C(mm)330 寸法A'(mm)282 寸法C'(mm)282 寸法B'(mm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする