伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 90°大曲りY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544656
品番
TY
参考基準価格(税別)
¥170,260
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
200×150
呼び径(B)
8×6
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
307
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
315
寸法A'(mm)
259
寸法C'(mm)
276
寸法B'(mm)
57
商品豆知識
配管工事を支える補助部材