排水鋼管用可とう継手 ユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50544699 品番 U
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
形状ユニオン 呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質鋳鉄 寸法L(mm)134 寸法D(mm)117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする