伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 ユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544708
品番
U
参考基準価格(税別)
¥18,730
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
形状
ユニオン
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
148
寸法D(mm)
143
商品豆知識
配管工事を支える補助部材