伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 ユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544726
品番
U
参考基準価格(税別)
¥79,220
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
形状
ユニオン
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
195
寸法D(mm)
221
商品豆知識
配管工事を支える補助部材