排水鋼管用可とう継手 45℃Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65×40 呼び径(B)2・1/2×1・1/2 注文コード50544753 品番Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など21種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65×40 呼び径(B)2・1/2×1・1/2 材質鋳鉄 寸法A(mm)29 寸法B(mm)105 寸法C(mm)112 寸法A'(mm)4 寸法C'(mm)93 寸法B'(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする