伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 45℃Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544787
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
80×65
呼び径(B)
3×2・1/2
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
138
寸法C(mm)
141
寸法A'(mm)
19
寸法C'(mm)
116
寸法B'(mm)
110
商品豆知識
配管工事を支える補助部材