排水鋼管用可とう継手 45℃Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50544796 品番 Y
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
呼び径(A)100×40 呼び径(B)4×1・1/2 材質鋳鉄 寸法A(mm)19 寸法B(mm)131 寸法C(mm)146 寸法A'(mm)-14 寸法C'(mm)127 寸法B'(mm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする