伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 45℃Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544839
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥30,160
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
79
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
220
寸法A'(mm)
43
寸法C'(mm)
184
寸法B'(mm)
184
商品豆知識
配管工事を支える補助部材