排水鋼管用可とう継手 45℃Y

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50544848 品番 Y
参考基準価格(税別)¥22,260 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)125×80 呼び径(B)5×3 材質鋳鉄 寸法A(mm)39 寸法B(mm)178 寸法C(mm)190 寸法A'(mm)3 寸法C'(mm)162 寸法B'(mm)142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする