伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 45℃Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544866
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥40,390
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
255
寸法C(mm)
255
寸法A'(mm)
50
寸法C'(mm)
216
寸法B'(mm)
216
商品豆知識
配管工事を支える補助部材