排水鋼管用可とう継手 45℃Y

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50544884 品番 Y
参考基準価格(税別)¥30,670 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)150×100 呼び径(B)6×4 材質鋳鉄 寸法A(mm)49 寸法B(mm)213 寸法C(mm)224 寸法A'(mm)10 寸法C'(mm)191 寸法B'(mm)174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする