伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 45℃Y
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544893
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥33,850
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150×125
呼び径(B)
6×5
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
234
寸法C(mm)
240
寸法A'(mm)
31
寸法C'(mm)
204
寸法B'(mm)
195
商品豆知識
配管工事を支える補助部材