伊藤鉄工
伊藤鉄工の 継手・パイプ
伊藤鉄工の 継手
伊藤鉄工の 排水鋼管用可とう継手
排水鋼管用可とう継手 45℃Y
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50544918
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥149,640
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200×100
呼び径(B)
8×4
材質
鋳鉄
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
249
寸法C(mm)
272
寸法A'(mm)
-11
寸法C'(mm)
239
寸法B'(mm)
201
商品豆知識
配管工事を支える補助部材