EA944KD-250 480mmx500mm 制振材シート エスコ 50544953

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

480mmx500mm 制振材シート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50544953 品番EA944KD-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属板天井面等に小面積(天井面積の30-50%が目安)を貼るだけで大きな制振効果が得られ、雨だれ音対策になります。
冬場でも夏場でも安定した接着力があり、作業が容易です。
広い温度(0〜40℃)で制振効果を発揮します。

厚さ(mm)1.5 材質基材:アルミシート、粘着剤:合成ゴム 用途車のデッドニング、その他住宅や鉄道等の制振用途に エスコ品番EA944KD-250 形状シート状 寸法(mm)480×500 タイプ粘着 テープ幅(mm)480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50544953
2021-05-13
用途:
軽バス屋根の雨音対策

普段乗ってる軽バス、コスト削減のためか雨の日は雨音が車内に響き渡っていました。天井を外し、屋根の鉄板に直接張ったところ、フロントガラスの雨音が目立つほどに屋根の雨音が抑えられていました。手間はかかりますが、やはり効果は絶大です。

1人が参考にしています
対象商品:
50544953
2021-06-04
用途:
ドア アウターパネルに使用
製造業

モノはレジェトレックスですが、梱包状態が悪い。
前回注文の時、日東電工のレジェトレックスとして発注した時、1枚で折り曲げずに別梱包されていたが、今回は他の商品と同梱で、且つ小さな箱に4つ折り折り畳みで届いた。
同梱は仕方ないと思いますが、折り畳まれると製品の性質上シワが出来て復元不能であるので、改善を希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

"大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする