曜日別特売
D100N 水位弁 兼工業 50545015

水位弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード50545015品番D100N
参考基準価格(税別)¥477,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。
流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、
流量調節することができ便利です。
ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、
主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。
主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
125Aも対応可能です。

材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.03~1.0使用流体上水呼び径(A)100材質流量調節棒:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406形状ストレート寸法L(mm)340フランジJIS 10K規格JIS B 2240材質(キャップ)ストレーナ:C3604、弁体:CAC406寸法H1(mm)(315)寸法H2(mm)105材質(カバー)CAC406寸法H3(mm)(165)材質(ハンドル)CAC406材質(パッキン)合成ゴム材質(弁座)SUS304/CAC406材質(ダイヤフラム)合成ゴム、押え:SUS304、シャフト:SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする