曜日別特売
10BG 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ 50545119

青銅ゲート弁 JIS10K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード50545119品番10BG
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)65寸法H(mm)149規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70寸法W(mm)0.7使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする