三吉バルブ
青銅ゲート弁 JIS10K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
65
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545155
品番
10BG
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
288
規格
JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
1.4
寸法D(mm)
110
寸法W(mm)
3
使用流体
水
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材