三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ストレーナー
三吉バルブの Y形ストレーナー
青銅Y型ストレーナ 10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545243
品番
10BY
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CAC
材質(弁体)
スクリーンSUS304
使用流体
水
バルブ種類
Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)
1.4
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
57
寸法W(mm)
0.6
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材