三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ストレーナー
三吉バルブの Y形ストレーナー
青銅Y型ストレーナ 10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545277
品番
10BY
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
材質(本体)
CAC
材質(弁体)
スクリーンSUS304
使用流体
水
バルブ種類
Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)
1.4
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
98
寸法W(mm)
1.8
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材