曜日別特売
5BG 青銅ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50545295

青銅ゲート弁 JIS5K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード50545295品番5BG
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力5K材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)50寸法H(mm)126規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)0.7寸法D(mm)55寸法W(mm)0.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする