曜日別特売
BBH 青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ 50545399

青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード50545399品番BBH
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)150以下寸法L(mm)96寸法H(mm)102最高使用圧力(MPa)0.69寸法D(mm)110寸法W(mm)1.5使用流体水、油、ガス材質(弁体)シートPTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする