曜日別特売
10BGNH 鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用 三吉バルブ 50545618

鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード50545618品番10BGNH
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力10K材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下寸法L(mm)81寸法H(mm)215規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)90寸法W(mm)1.6使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする