曜日別特売
10BYNC 鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ 50545654

鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード50545654品番10BYNC
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)25呼び径(B)1材質(本体)CAC911材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)40以下寸法L(mm)123寸法H(mm)72規格JV5:2008寸法W(mm)1クラス10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする