三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ストレーナー
三吉バルブの Y形ストレーナー
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50545663
品番
10BYNC
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質(本体)
CAC911
材質(弁体)
スクリーンSUS304
使用流体
水
バルブ種類
Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
40以下
寸法L(mm)
141
寸法H(mm)
84
規格
JV5:2008
寸法W(mm)
1.5
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材