三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ストレーナー
三吉バルブの Y形ストレーナー
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給湯用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50545697
品番
10BYNH
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(弁体)
スクリーンSUS304
材質(本体)
CAC911
使用流体
水
バルブ種類
Y形ストレーナ
使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
85以下
寸法L(mm)
198
寸法H(mm)
123
規格
JV5:2008
寸法W(mm)
3.4
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材