三吉バルブ
鉛レス ゲート弁 JIS5K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546178
品番
5BGN
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
5K
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
100以下
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
235
規格
JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
静流水:0.7、脈動水:0.5
寸法D(mm)
100
寸法W(mm)
1.8
使用流体
水
材質(弁体)
CAC911
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材