セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546257
品番
SS50
参考基準価格(税別)
¥1,348
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
60.8
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
寸法D1(mm)
85
寸法D2(mm)
60
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
寸法l1(mm)
26
寸法l3(mm)
51
寸法D3(mm)
76
寸法l2(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材