DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546293 品番 YS40
参考基準価格(税別)¥1,223 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)40 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 寸法L(mm)121.5 寸法d(mm)48.9 呼び径(B)1-1/2 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 寸法D1(mm)69 寸法D2(mm)48 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧) 寸法l1(mm)23 寸法l3(mm)92 寸法D3(mm)54 寸法l2(mm)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50546293
2024-08-28
用途:
既設排水管の補修
株式会社カンスイ 様

VP管の補修に使用します。DVタイプがなかなかなく見つかって良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
50546354
2024-08-14
用途:
配管の取替
建設業・工事業

地獄配管の補修には必要不可欠な商品です。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする