DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546318 品番 YS65
参考基準価格(税別)¥1,967 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径(A)65 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 寸法L(mm)170 寸法d(mm)77.1 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 寸法D1(mm)106 寸法D2(mm)76 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧) 寸法l1(mm)36 寸法l3(mm)122 寸法D3(mm)86.5 寸法l2(mm)107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50546293
2024-08-28
用途:
既設排水管の補修
株式会社カンスイ 様

VP管の補修に使用します。DVタイプがなかなかなく見つかって良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
50546354
2024-08-14
用途:
配管の取替
建設業・工事業

地獄配管の補修には必要不可欠な商品です。大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする