セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV継手 排水用バルブソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546388
品番
DVS65
参考基準価格(税別)
¥481
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
ねじの呼び
R2 2・1/2
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
寸法L(mm)
85
規格
JIS K 6739
寸法d(mm)
65
呼び径(B)
2・1/2
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
寸法D(mm)
83
寸法B(mm)
86
寸法l(mm)
35
使用流体
排水
寸法d1(mm)
76.4
寸法d2(mm)
75.7
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
寸法m(mm)
15
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材