DV継手 排水用バルブソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546397 品番 DVS75
参考基準価格(税別)¥651 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
呼び径(A)75 ねじの呼びR3 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 寸法L(mm)95 規格JIS K 6739 寸法d(mm)77.2 呼び径(B)3 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 寸法D(mm)97 寸法B(mm)100 寸法l(mm)39 使用流体排水 寸法d1(mm)89.45 寸法d2(mm)88.65 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧) 寸法m(mm)16 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする