セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
HI継手 透明ブルー エルボ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546424
品番
EHI4L30
参考基準価格(税別)
¥675
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
呼び径(A)
30
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
HI透明
寸法H(mm)
56
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
寸法t(mm)
4.5
寸法D(mm)
46
寸法Z(mm)
12
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材