HI継手 透明ブルー エルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546449 品番 EHI4L50
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)50 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ HI透明 寸法H(mm)81 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 寸法t(mm)5 寸法D(mm)70 寸法Z(mm)18 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50546424
2023-04-04
用途:
雨水の配管に使用
農・林・水産業

ゴミのつまりが発見しやすいので使用しました。
水の流れが分かりますので、面白いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする