画像準備中

HI継手 透明ブルー インサート座付き水栓エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50546458 品番EHZL22N
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径20×13 ねじの呼びRp 1/2 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ HI透明 寸法H(mm)47 寸法A(mm)65 寸法t(mm)3.5 寸法D(mm)33 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)26 寸法H1(mm)33 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14 ねじ山(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする