※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50546484 品番EA140CS-26
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,084
販売価格(税別)
985
エスコ品番EA140CS-26 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 種類雌ねじプラグ 使用圧力(MPa)1 ねじサイズRc1/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする