透明 DV 45°エルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546494 品番 SD4L65
参考基準価格(税別)¥431 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
呼び径(A)65 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ 透明 タイプDV 寸法L(mm)57 寸法Z(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50546485
2022-09-23
用途:
塩ビパイプ工作物に使用

他社製品より色もよく、値段もよい。信頼のメーカー品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする