セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 45°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546503
品番
SD4L75
参考基準価格(税別)
¥593
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
呼び径(A)
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ
色
透明
タイプ
DV
寸法L(mm)
65
寸法Z(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材