透明 DV 45°Y

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546537 品番 SDY501
参考基準価格(税別)¥396 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
呼び径50×40 材質硬質ポリ塩化ビニル管 透明 寸法L1(mm)33 寸法L2(mm)87 寸法L3(mm)92 寸法Z1(mm)8 寸法Z2(mm)62 寸法Z3(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50546528
2021-09-08
用途:
洗濯機 集合排水管に取り付け
株式会社エスアンドジー 様 (サービス業)

恥ずかしながら、透明の接続材料が有るとは知らなかったのですが
流れが見えて、配管詰まり等のメンテナンス時はかなり役に立ちますね。
塩ビノリの付着具合も分かるし、とても良い感じです。
今後も積極的に使っていきたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする