曜日別特売
EA140CS-41 R1/4" ドレンコック エスコ 50546606

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

R1/4" ドレンコック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50546606品番EA140CS-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,023
販売価格(税別)
930
最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048ねじサイズR1/4”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50546606
2024-01-24
用途: コンプレッサの部品
製造業

今使用している、コンプレッサのドレインに使用、特に問題なく装着できました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする