透明 DV 90°エルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546659 品番 SDDL40
参考基準価格(税別)¥189 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
呼び径40 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状エルボ90° 透明 タイプDV 寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)49 使用流体排水 寸法Z1(mm)27 寸法Z2(mm)27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50546668
2022-09-23
用途:
塩ビパイプ工作物に使用

他社製品と比べて色もよく、値段もよい。信頼のメーカー品。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする