セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 90°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546668
品番
SDDL50
参考基準価格(税別)
¥296
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
呼び径
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
色
透明
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
2
寸法L1(mm)
58
寸法L2(mm)
58
使用流体
排水
呼び径(A)
50
寸法Z1(mm)
33
寸法Z2(mm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材