セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 90°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546677
品番
SDDL65
参考基準価格(税別)
¥499
販売価格(税込)
¥350
販売価格(税別)
¥
318
バスケットに入れる
呼び径
65
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
色
透明
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
2・1/2
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
77
使用流体
排水
呼び径(A)
65
寸法Z1(mm)
42
寸法Z2(mm)
42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材