セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 90°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546686
品番
SDDL75
参考基準価格(税別)
¥674
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び径
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
エルボ90°
色
透明
タイプ
DV
寸法L1(mm)
88
寸法L2(mm)
88
使用流体
排水
寸法Z1(mm)
48
寸法Z2(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材