セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546729
品番
SDDS50
参考基準価格(税別)
¥176
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
呼び径
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
透明
寸法L(mm)
53
寸法Z(mm)
3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材