画像準備中

透明 DV ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546756 品番 SDDS1H
参考基準価格(税別)¥795 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径100 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット 透明 寸法L(mm)104 寸法Z(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする