透明 DV 90°チーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50546808 品番 SDDT503
参考基準価格(税別)¥311 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
呼び径50×30 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状チーズ 透明 タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)47 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)51 呼び径(A)50×30 寸法Z1(mm)22 寸法Z2(mm)22 寸法Z3(mm)33

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50546765
2023-03-24
用途:
水槽の配管工事
オフィスサイトウ 様 (建設業・工事業)

オーバーフロー配管の出口部に使用しました。万が一閉塞した場合には上側から水洗します。透明なのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする