セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明 DV 90°チーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50546869
品番
SDDT753
参考基準価格(税別)
¥795
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径
75×40
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
チーズ
色
透明
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
3×1-1/2
寸法L1(mm)
67
寸法L2(mm)
68
寸法L3(mm)
70
呼び径(A)
75×40
寸法Z1(mm)
27
寸法Z2(mm)
28
寸法Z3(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材